Werkstatt-Messschieber
MESSSHIEB-WERKST-INNENMESSUNG-(50-500MM)
Art.-Nr. 071576 12
EAN 4011231748858
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Spezial-Lehrenstahl, rostschutzverchromt
- Genauigkeit nach DIN 862
- Mit Feststellschraube
- Für Innenmessung (obere Teilung) und Außenmessung (untere Teilung)
Datenblätter(X)
Messbereich Länge max. | 500 mm |
Messbereich Länge innen min./max. | 50-500 mm |
Noniusteilung | 0,05 mm |
Schnabellänge | 150 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3070,000 g |
Messbereich Länge min./max. | 0-500 mm |